Rábalux - Állólámpa LED-es 26W alumínium Addison SN078704 - 4490
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Magasság / mélység - 1375 mm
Szélesség - 250 mm
Fényforrás - LED nem cserélhető
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250344904
Sonepar cikkszám
SN078704
Gyártói cikkszám
4490
Gyártói típuskód
4490
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Magasság / mélység:
1375 mm
Szélesség:
250 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Lámpateljesítmény:
28-28 W
Alkalmazható fényforrások száma:
140
Névleges feszültség:
230-230 V
Mozgásérzékelővel:
Nem
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
2100-0 lm
Lámpatestek ; Állólámpa ; Állólámpa LED-es 26W alumínium Addison