Rábalux - Andra menny,250x45mm,LED12W,f./króm IP20 SN106115 - 3234
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Ház színe - fehér
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Névleges feszültség - 230-230 V
Hosszúság - 250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
261 kg CO₂-eq
Vonalkód
5998250332345
Sonepar cikkszám
SN106115
Gyártói cikkszám
3234
Gyártói típuskód
3234
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Ház színe:
fehér
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Névleges feszültség:
230-230 V
Hosszúság:
250 mm
Szélesség:
45 mm
Lámpateljesítmény:
12-12 W
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Rendszer teljesítmény:
12 W
Alkalmazható fényforrások száma:
24
Andra menny,250x45mm,LED12W,f./króm IP20