Rábalux - Angers,kül.szolár fali, LED3W, L22cm SX092524 - 77037
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Ház színe - szürke
Ház anyaga - műanyag
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Mozgásérzékelővel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996595770372
Sonepar cikkszám
SX092524
Gyártói cikkszám
77037
Gyártói típuskód
77037
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Mozgásérzékelővel:
Igen
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III
Hosszúság:
130 mm
Külső átmérő:
120 mm
Magasság / mélység:
195 mm
Rendszer teljesítmény:
3 W
Védettség (IP), elülső oldali:
IP54
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
300-300 lm
Angers,kül.szolár fali, LED3W, L22cm