Nem visszaküldhető

Rábalux - Angers,kül.szolár, LED3W, H24cm SX092526 - 77039

Rábalux
MásolásMásolás
Rábalux - Angers,kül.szolár, LED3W, H24cm SX092526

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - szürke

  • Ház anyaga - műanyag

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - III

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996595770396

Sonepar cikkszám

SX092526

Gyártói cikkszám

77039

Gyártói típuskód

77039

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

szürke

Ház anyaga:

műanyag

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

III

Külső átmérő:

120 mm

Magasság / mélység:

240 mm

Rendszer teljesítmény:

3 W

Védettség (IP), elülső oldali:

IP54

Szabályozható fényerősség:

Igen

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

300-300 lm

Angers,kül.szolár, LED3W, H24cm