Nem visszaküldhető

Rábalux - Ansoo,kül.szolár LED szalag, L300cm SX092506 - 77016

Rábalux
MásolásMásolás
Rábalux - Ansoo,kül.szolár LED szalag, L300cm SX092506

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - műanyag

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - III

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996595770167

Sonepar cikkszám

SX092506

Gyártói cikkszám

77016

Gyártói típuskód

77016

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

műanyag

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

III

Hosszúság:

3000 mm

Rendszer teljesítmény:

0.26 W

Védettség (IP), elülső oldali:

IP44

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

30-30 lm

Kapcsolóval:

Igen

Ansoo,kül.szolár LED szalag, L300cm