Rábalux - Art flower, mennyezeti lámpa, D30 IP20 GT95055 - 1952
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Foglalat - E27
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250319520
Sonepar cikkszám
GT95055
Gyártói cikkszám
1952
Gyártói típuskód
1952
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Foglalat:
E27
Alkalmas függesztésre:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Névleges feszültség:
230-230 V
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Falra szerelhető:
Nem
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Art flower, mennyezeti lámpa, D30