Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Asztali lámpa 1x40 E14 zöld Patric GT88724 - 4208

MásolásMásolás
Rábalux - Asztali lámpa 1x40 E14  zöld Patric GT88724

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Lámpatest fajtája - asztali lámpa

  • Foglalat - E14

  • Fényforrással - Nem

  • Hajlítható - Igen

  • Beállítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250342085

Sonepar cikkszám

GT88724

Gyártói cikkszám

4208

Gyártói típuskód

4208

Lámpatest fajtája:

asztali lámpa

Foglalat:

E14

Fényforrással:

Nem

Hajlítható:

Igen

Beállítható:

Igen

Névleges feszültség:

230-230 V

Lámpateljesítmény:

40-40 W

Szerelési mód:

talp

Állítható magasság:

Nem

Ház színe:

zöld

Fényforrás:

izzólámpa

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Búra/fedél színe:

zöld

Falra szerelhető:

Nem

Lámpatestek ; Asztali lámpa ; Asztali lámpa 1x40 E14 zöld Patric