Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Asztali LED-es lpt 4W 4000K 253lm Justin SN114834 - 1515

MásolásMásolás
Rábalux - Asztali LED-es lpt 4W 4000K 253lm Justin SN114834

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250315157

Sonepar cikkszám

SN114834

Gyártói cikkszám

1515

Gyártói típuskód

1515

Asztali LED-es lpt 4W 4000K 253lm Justin