Rábalux - Bath2,belt.pultmeg. LED10W, L50cm SX092609 - 78064
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Ház színe - fehér
Ház anyaga - alumínium
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Névleges feszültség - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996595780647
Sonepar cikkszám
SX092609
Gyártói cikkszám
78064
Gyártói típuskód
78064
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
alumínium
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Névleges feszültség:
230-230 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
500 mm
Magasság / mélység:
80 mm
Rendszer teljesítmény:
10 W
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
940-940 lm
Kapcsolóval:
Igen
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
F
Bath2,belt.pultmeg. LED10W, L50cm