Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Bútorvil. Easy LED, lámpatest, LED 5,4W GT90701 - 2368

MásolásMásolás
Rábalux - Bútorvil. Easy LED, lámpatest, LED 5,4W GT90701

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Nem

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Alkalmas függesztésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250323688

Sonepar cikkszám

GT90701

Gyártói cikkszám

2368

Gyártói típuskód

2368

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Szélesség:

583 mm

Magasság / mélység:

29 mm

Lámpateljesítmény:

5.4-5.4 W

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

450-0 lm

Alkalmazható fényforrások száma:

90

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Bútorvil. Easy LED, lámpatest, LED 5,4W