Rábalux - Bútorvilágító 10W fcsöves kapcsolóval +ff IP20 SN017697 - 2301
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP20
Foglalat - G13
Névleges feszültség - 230-230 V
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Szélesség - 395 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250323015
Sonepar cikkszám
SN017697
Gyártói cikkszám
2301
Gyártói típuskód
2301
Védettség (IP):
IP20
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
230-230 V
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Szélesség:
395 mm
Kapcsolóval:
Igen
Mozgásérzékelővel:
Nem
Lámpateljesítmény:
10-10 W
Magasság / mélység:
35 mm
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
630-0 lm
Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Bútorvilágító 10W fcsöves kapcsolóval +ff