Rábalux - Bútorvilágító 11W kompfcsöves +2Xdugalj +ff GT03903 - 2321
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Hosszúság - 410 mm
Szélesség - 60 mm
Fényforrás - kompakt fénycső
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250323213
Sonepar cikkszám
GT03903
Gyártói cikkszám
2321
Gyártói típuskód
2321
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Hosszúság:
410 mm
Szélesség:
60 mm
Fényforrás:
kompakt fénycső
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Bútorvilágító 11W kompfcsöves +2Xdugalj +ff