Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Bútorvilágító 11W kompfcsöves + dugalj +ff GT15504 - 2326

MásolásMásolás
Rábalux - Bútorvilágító 11W kompfcsöves + dugalj +ff GT15504

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - ezüst

  • Hosszúság - 510 mm

  • Szélesség - 90 mm

  • Fényforrás - kompakt fénycső

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250323268

Sonepar cikkszám

GT15504

Gyártói cikkszám

2326

Gyártói típuskód

2326

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

ezüst

Hosszúság:

510 mm

Szélesség:

90 mm

Fényforrás:

kompakt fénycső

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Bútorvilágító 11W kompfcsöves + dugalj +ff