Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Rábalux - Bútorvilágító 12W fcsöves +ff Slim GT25291 - 2342

MásolásMásolás
Rábalux - Bútorvilágító 12W fcsöves +ff  Slim GT25291

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Hosszúság - 425 mm

  • Szélesség - 45 mm

  • Alkalmazható fényforrások száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250323428

Sonepar cikkszám

GT25291

Gyártói cikkszám

2342

Gyártói típuskód

2342

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Hosszúság:

425 mm

Szélesség:

45 mm

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Bútorvilágító 12W fcsöves +ff Slim