Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Bútorvilágító 13W fcsöves +ff fordítható IP20 GT31433 - 2365

MásolásMásolás
Rábalux - Bútorvilágító 13W fcsöves +ff fordítható IP20 GT31433

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - ezüst

  • Szélesség - 58 mm

  • Magasság / mélység - 9 mm

  • Fényforrás - fénycső D = 16 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250323657

Sonepar cikkszám

GT31433

Gyártói cikkszám

2365

Gyártói típuskód

2365

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

ezüst

Szélesség:

58 mm

Magasság / mélység:

9 mm

Fényforrás:

fénycső D = 16 mm

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Bútorvilágító 13W fcsöves +ff fordítható