Rábalux - Bútorvilágító 13W fcsöves +ff fordítható IP20 GT41541 - 2362
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Foglalat - G5
Búra anyaga - üveg átlátszó
Szélesség - 580 mm
Magasság / mélység - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250323626
Sonepar cikkszám
GT41541
Gyártói cikkszám
2362
Gyártói típuskód
2362
Fényforrással:
Igen
Foglalat:
G5
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Szélesség:
580 mm
Magasság / mélység:
30 mm
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Bútorvilágító 13W fcsöves +ff fordítható