Rábalux - Bútorvilágító 15W fcsöves kapcsolóval +ff IP20 GT74328 - 2307
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - G13
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Névleges feszültség - 230-230 V
Szélesség - 500 mm
Magasság / mélység - 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250323077
Sonepar cikkszám
GT74328
Gyártói cikkszám
2307
Gyártói típuskód
2307
Foglalat:
G13
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Névleges feszültség:
230-230 V
Szélesség:
500 mm
Magasság / mélység:
35 mm
Lámpateljesítmény:
15-15 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
950-0 lm
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Bútorvilágító 15W fcsöves kapcsolóval +ff