Nem visszaküldhető

Rábalux - Bútorvilágító 18W fcsöves kapcsolóval +ff GT13881 - 2329

Rábalux
MásolásMásolás
Rábalux - Bútorvilágító 18W fcsöves kapcsolóval +ff GT13881

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - ezüst

  • Ház anyaga - műanyag

  • Foglalat - G13

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250323299

Sonepar cikkszám

GT13881

Gyártói cikkszám

2329

Gyártói típuskód

2329

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

ezüst

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

G13

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Névleges feszültség:

230-230 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

660 mm

Szélesség:

90 mm

Magasság / mélység:

90 mm

Fényforrás:

fénycső D = 26 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1350-1350 lm

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

Kapcsolóval:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Bútorvilágító 18W fcsöves kapcsolóval +ff