Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Bútorvilágító 21W fcsöves +ff fordítható GT21097 - 2363

MásolásMásolás
Rábalux - Bútorvilágító 21W fcsöves +ff fordítható GT21097

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Hosszúság - 910 mm

  • Szélesség - 90 mm

  • Fényforrás - fénycső D = 16 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250323633

Sonepar cikkszám

GT21097

Gyártói cikkszám

2363

Gyártói típuskód

2363

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Hosszúság:

910 mm

Szélesség:

90 mm

Fényforrás:

fénycső D = 16 mm

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Bútorvilágító 21W fcsöves +ff fordítható