Rábalux - Bútorvilágító 2x20W G4 GT21453 - 2333
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Hosszúság - 550 mm
Szélesség - 70 mm
Alkalmazható fényforrások száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250323336
Sonepar cikkszám
GT21453
Gyártói cikkszám
2333
Gyártói típuskód
2333
Hosszúság:
550 mm
Szélesség:
70 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Bútorvilágító 2x20W G4