Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Bútorvilágító 36W fcsöves kapcsolóval +ff GT14017 - 2305

MásolásMásolás
Rábalux - Bútorvilágító 36W fcsöves kapcsolóval +ff GT14017

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fehér

  • Hosszúság - 1280 mm

  • Szélesség - 35 mm

  • Fényforrás - fénycső D = 26 mm

  • Alkalmazható fényforrások száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250323053

Sonepar cikkszám

GT14017

Gyártói cikkszám

2305

Gyártói típuskód

2305

Ház színe:

fehér

Hosszúság:

1280 mm

Szélesség:

35 mm

Fényforrás:

fénycső D = 26 mm

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Bútorvilágító 36W fcsöves kapcsolóval +ff