Rábalux - Bútorvilágító 36W fcsöves kapcsolóval +ff szürke GT19817 - 2309
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - ezüst
Hosszúság - 1280 mm
Szélesség - 35 mm
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250323091
Sonepar cikkszám
GT19817
Gyártói cikkszám
2309
Gyártói típuskód
2309
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
ezüst
Hosszúság:
1280 mm
Szélesség:
35 mm
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Bútorvilágító 36W fcsöves kapcsolóval +ff szürke