Rábalux - Bútorvilágító LED 2x3W fehér IP20 Long light SN090165 - 2349
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Ház színe - fehér
Védettség (IP) - IP20
Névleges feszültség - 230-230 V
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250323497
Sonepar cikkszám
SN090165
Gyártói cikkszám
2349
Gyártói típuskód
2349
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
fehér
Védettség (IP):
IP20
Névleges feszültség:
230-230 V
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Szélesség:
550 mm
Kapcsolóval:
Igen
Lámpateljesítmény:
6-6 W
Magasság / mélység:
70 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Alkalmazható fényforrások száma:
40
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
450-0 lm
Lámpatestek - Bútorvilágító LED 2x3W fehér IP20 Long light