Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Rábalux - Bútorvilágító LED 4W 3000K sorolható 300lm SN015250 - 2388

MásolásMásolás
Rábalux - Bútorvilágító LED 4W 3000K sorolható 300lm SN015250

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Lámpateljesítmény - 4-4 W

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 300-0 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250323886

Sonepar cikkszám

SN015250

Gyártói cikkszám

2388

Gyártói típuskód

2388

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Lámpateljesítmény:

4-4 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

300-0 lm

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Bútorvilágító LED 4W 3000K sorolható 300lm