Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Bútorvilágító LED-es 14W IP20 Hidra SN019997 - 2360

MásolásMásolás
Rábalux - Bútorvilágító LED-es 14W IP20 Hidra SN019997

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Védettség (IP) - IP20

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Szélesség - 580 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250323602

Sonepar cikkszám

SN019997

Gyártói cikkszám

2360

Gyártói típuskód

2360

Fényforrással:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Névleges feszültség:

230-230 V

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Szélesség:

580 mm

Mozgásérzékelővel:

Nem

Lámpateljesítmény:

14-14 W

Magasság / mélység:

53 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Alkalmazható fényforrások száma:

171

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1000-0 lm

Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Bútorvilágító LED-es 14W IP20 Hidra