Rábalux - Bútorvilágító Long light lámpatest LED 3x3W fehér IP20 SN068426 - 2350
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Védettség (IP) - IP20
Névleges feszültség - 230-230 V
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Mozgásérzékelővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250323503
Sonepar cikkszám
SN068426
Gyártói cikkszám
2350
Gyártói típuskód
2350
Fényforrással:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Névleges feszültség:
230-230 V
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Mozgásérzékelővel:
Nem
Lámpateljesítmény:
9-9 W
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Alkalmazható fényforrások száma:
60
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
850-0 lm
Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Bútorvilágító Long light lámpatest LED 3x3W fehér