Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Csillár 3x 60W E27 króm IP20 Meda mennyezeti SN019134 - 2886

MásolásMásolás
Rábalux - Csillár 3x 60W E27 króm  IP20 Meda mennyezeti SN019134

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Átmérő - 500 mm

  • Védettség (IP) - IP20

  • Lámpateljesítmény - 180-180 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250328867

Sonepar cikkszám

SN019134

Gyártói cikkszám

2886

Gyártói típuskód

2886

Foglalat:

E27

Átmérő:

500 mm

Védettség (IP):

IP20

Lámpateljesítmény:

180-180 W

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Csillár 3x 60W E27 króm IP20 Meda mennyezeti