Rábalux - Csillár Francesca függeszték 3 ágú D55cm IP20 GT86318 - 7363
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Foglalat - E14
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz - Nem
Átmérő - 600 mm
Védettség (IP) - IP20
Szélesség - 330 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250373638
Sonepar cikkszám
GT86318
Gyártói cikkszám
7363
Gyártói típuskód
7363
Foglalat:
E14
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Átmérő:
600 mm
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
330 mm
Névleges feszültség:
230-230 V
Lámpateljesítmény:
120-120 W
Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Csillár Francesca függeszték 3 ágú D55cm