Rábalux - Dojran,kül.szolár, fali, LED5W, H28cm SX092511 - 77021
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Ház színe - fekete
Ház anyaga - műanyag
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Mozgásérzékelővel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996595770211
Sonepar cikkszám
SX092511
Gyártói cikkszám
77021
Gyártói típuskód
77021
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
fekete
Ház anyaga:
műanyag
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Mozgásérzékelővel:
Igen
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III
Hosszúság:
190 mm
Magasság / mélység:
280 mm
Rendszer teljesítmény:
5 W
Védettség (IP), elülső oldali:
IP44
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
500-500 lm
Kapcsolóval:
Igen
Dojran,kül.szolár, fali, LED5W, H28cm