Rábalux - Dubrovnik,kül.álló, E27 1xMAX40W, H65cm SX091977 - 7240
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Nem
Ház színe - fekete
Ház anyaga - alumínium
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250372402
Sonepar cikkszám
SX091977
Gyártói cikkszám
7240
Gyártói típuskód
7240
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fekete
Ház anyaga:
alumínium
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
230-230 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
130 mm
Magasság / mélység:
650 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP44
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Dubrovnik,kül.álló, E27 1xMAX40W, H65cm