Nem visszaküldhető

Rábalux - Easylight2,belt.pultmeg. L57,5cm, fehér SX092605 - 78059

Rábalux
MásolásMásolás
Rábalux - Easylight2,belt.pultmeg. L57,5cm, fehér SX092605

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - alumínium

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Névleges feszültség - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996595780593

Sonepar cikkszám

SX092605

Gyártói cikkszám

78059

Gyártói típuskód

78059

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

alumínium

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

230-230 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

575 mm

Magasság / mélység:

30 mm

Rendszer teljesítmény:

10 W

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

750-750 lm

Kapcsolóval:

Igen

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

G

Easylight2,belt.pultmeg. L57,5cm, fehér