Rábalux - Edmund,bel.spot,GU10 2xMAX25W,fekete SX091838 - 5296
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Nem
Foglalat - GU10
Névleges feszültség - 230-230 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - I
Hosszúság - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250352961
Sonepar cikkszám
SX091838
Gyártói cikkszám
5296
Gyártói típuskód
5296
Fényforrással:
Nem
Foglalat:
GU10
Névleges feszültség:
230-230 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
300 mm
Külső átmérő:
55 mm
Magasság / mélység:
130 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Edmund,bel.spot,GU10 2xMAX25W,fekete