Rábalux - Engon,belt.menny. LED18W, D27cm, fekete SX092122 - 71126
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Ház színe - fekete
Ház anyaga - műanyag
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996595711269
Sonepar cikkszám
SX092122
Gyártói cikkszám
71126
Gyártói típuskód
71126
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
fekete
Ház anyaga:
műanyag
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Névleges feszültség:
230-230 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Külső átmérő:
270 mm
Rendszer teljesítmény:
18 W
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
940-940 lm
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
G
Engon,belt.menny. LED18W, D27cm, fekete