Nem visszaküldhető

Rábalux - Fali izzós lpt 10W GU10 IP54 SN137978 - 8118

Rábalux
MásolásMásolás
Rábalux - Fali izzós lpt 10W GU10 IP54 SN137978

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - antracit

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - I

  • Hosszúság - 65 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN137978

Gyártói cikkszám

8118

Gyártói típuskód

8118

Ház színe:

antracit

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

230-230 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

65 mm

Magasság / mélység:

123 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP54

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

Fali izzós lpt 10W GU10 IP54