Rábalux - Fali izzós lpt 1x 60W E27 alabást/króm Alabastro G42137 - 3002
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Foglalat - E27
Külső átmérő - 300 mm
Fényforrás - izzólámpa
Alkalmazható fényforrások száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250330020
Sonepar cikkszám
G42137
Gyártói cikkszám
3002
Gyártói típuskód
3002
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Foglalat:
E27
Külső átmérő:
300 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali izzós lpt 1x 60W E27 alabást/króm Alabastro