Nem visszaküldhető

Rábalux - Fali izzós lpt 1x 60W E27 alabástr/króm Alabastro G42147 - 3062

Rábalux
MásolásMásolás
Rábalux - Fali izzós lpt 1x 60W E27 alabástr/króm Alabastro G42147

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E27

  • Külső átmérő - 300 mm

  • Fényforrás - izzólámpa

  • Alkalmazható fényforrások száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250330624

Sonepar cikkszám

G42147

Gyártói cikkszám

3062

Gyártói típuskód

3062

Foglalat:

E27

Külső átmérő:

300 mm

Fényforrás:

izzólámpa

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali izzós lpt 1x 60W E27 alabástr/króm Alabastro