Rábalux - Fali izzós lpt 1x 60W E27 alabástr/réz Alabastro G42140 - 3021
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - E27
Külső átmérő - 300 mm
Fényforrás - izzólámpa
Alkalmazható fényforrások száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250330211
Sonepar cikkszám
G42140
Gyártói cikkszám
3021
Gyártói típuskód
3021
Foglalat:
E27
Külső átmérő:
300 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali izzós lpt 1x 60W E27 alabástr/réz Alabastro