Nem visszaküldhető

Rábalux - Fali izzós lpt 1x 60W E27 Grace GT66568 - 2432

Rábalux
MásolásMásolás
Rábalux - Fali izzós lpt 1x 60W E27 Grace GT66568

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - műanyag

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - II

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250324326

Sonepar cikkszám

GT66568

Gyártói cikkszám

2432

Gyártói típuskód

2432

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

230-230 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Külső átmérő:

140 mm

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali izzós lpt 1x 60W E27 Grace