Rábalux - Fali izzós lpt 1x max7W GU10 IP44 SN176868 - 77054
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Nem
Ház színe - fekete
Ház anyaga - alumínium
Foglalat - GU10
Névleges feszültség - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN176868
Gyártói cikkszám
77054
Gyártói típuskód
77054
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fekete
Ház anyaga:
alumínium
Foglalat:
GU10
Névleges feszültség:
230-230 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
75 mm
Magasság / mélység:
110 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP44
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Fali izzós lpt 1x max7W GU10 IP44