Nem visszaküldhető

Rábalux - Fali izzós lpt 1x40W E14 Bronz Marlene GT95960 - 8541

Rábalux
MásolásMásolás
Rábalux - Fali izzós lpt 1x40W E14 Bronz Marlene GT95960

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - bronz

  • Foglalat - E14

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - I

  • Hosszúság - 175 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250385419

Sonepar cikkszám

GT95960

Gyártói cikkszám

8541

Gyártói típuskód

8541

Ház színe:

bronz

Foglalat:

E14

Névleges feszültség:

230-230 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

175 mm

Magasság / mélység:

180 mm

Lámpateljesítmény:

40-40 W

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

Kapcsolóval:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali izzós lpt 1x40W E14 Bronz Marlene