Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Fali izzós lpt 1x40W fém, üveg Enna IP20 GT98111 - 7868

MásolásMásolás
Rábalux - Fali izzós lpt 1x40W fém, üveg Enna IP20 GT98111

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Nem

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Foglalat - E14

  • Alkalmas függesztésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250378688

Sonepar cikkszám

GT98111

Gyártói cikkszám

7868

Gyártói típuskód

7868

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Foglalat:

E14

Alkalmas függesztésre:

Nem

Névleges feszültség:

230-230 V

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali izzós lpt 1x40W fém, üveg Enna