Rábalux - Fali izzós lpt 60W E27 fém, üveg, fekete-fehér Elina SN001663 - 3691
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - fehér
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 230-230 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - I
Hosszúság - 180 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250336916
Sonepar cikkszám
SN001663
Gyártói cikkszám
3691
Gyártói típuskód
3691
Ház színe:
fehér
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
230-230 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
180 mm
Magasság / mélység:
260 mm
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali izzós lpt 60W E27 fém, üveg, fekete-fehér Elina