Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Fali izzós lpt GU10 35W szürke IP54 SN107847 - 8150

MásolásMásolás
Rábalux - Fali izzós lpt GU10 35W szürke IP54 SN107847

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Nem

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Foglalat - GU10

  • Alkalmas függesztésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250381503

Sonepar cikkszám

SN107847

Gyártói cikkszám

8150

Gyártói típuskód

Akron 8150

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Foglalat:

GU10

Alkalmas függesztésre:

Nem

Névleges feszültség:

230-230 V

Külső átmérő:

90 mm

Lámpateljesítmény:

35-35 W

Falra szerelhető:

Igen

Fali izzós lpt GU10 35W szürke IP54