Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Fali LED-es képvilágító lpt 8W IP20 króm SN089954 - 3909

Rábalux
MásolásMásolás
Rábalux - Fali LED-es képvilágító lpt 8W IP20 króm SN089954

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Nem

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Alkalmas függesztésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250339092

Sonepar cikkszám

SN089954

Gyártói cikkszám

3909

Gyártói típuskód

3909

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

230-230 V

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Szélesség:

450 mm

Magasság / mélység:

45 mm

Lámpateljesítmény:

8-8 W

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

321-0 lm

Alkalmazható fényforrások száma:

40

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek - Fali LED-es képvilágító lpt 8W IP20 króm