Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Fali LED-es képvilágító lpt 9W bronz Ludovic IP20 SN105014 - 1496

MásolásMásolás
Rábalux - Fali LED-es képvilágító lpt  9W bronz Ludovic IP20 SN105014

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Nem

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Alkalmas függesztésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250314969

Sonepar cikkszám

SN105014

Gyártói cikkszám

1496

Gyártói típuskód

1496

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Szélesség:

400 mm

Magasság / mélység:

120 mm

Lámpateljesítmény:

9-9 W

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

810-0 lm

Alkalmazható fényforrások száma:

18

Falra szerelhető:

Igen

Fali LED-es képvilágító lpt 9W bronz Ludovic IP20