Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Fali LED-es lámpatest 12W IP44 John SN075354 - 5897

MásolásMásolás
Rábalux - Fali LED-es lámpatest 12W IP44 John SN075354

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Nem

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Alkalmas függesztésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250358970

Sonepar cikkszám

SN075354

Gyártói cikkszám

5897

Gyártói típuskód

JOHN 5897

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Mozgásérzékelővel:

Nem

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Szélesség:

490 mm

Magasság / mélység:

65 mm

Lámpateljesítmény:

12-12 W

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1080-0 lm

Alkalmazható fényforrások száma:

60

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Rába-Lux ; Fali LED-es lámpatest 12W IP44 John