Rábalux - Fali LED-es lpt 12W 650lm 4000K IP54, Andorra SN138101 - 8829
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 29
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN138101
Gyártói cikkszám
8829
Gyártói típuskód
8829
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
29
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Ütésálló:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-30-80 °C
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
polisztirol (PS)
RAL-szám:
7035
Fali LED-es lpt 12W 650lm 4000K IP54, Andorra