Rábalux - Fali LED-es lpt 1x4W IP20 Karen SN090889 - 6666
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Nem
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Alkalmas függesztésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250366661
Sonepar cikkszám
SN090889
Gyártói cikkszám
6666
Gyártói típuskód
6666
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Nem
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Lámpateljesítmény:
4-4 W
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
280-0 lm
Alkalmazható fényforrások száma:
10
Falra szerelhető:
Igen