Rábalux - Fali LED-es lpt 2x4W fürdőszobai króm, P44 Betty SN086882 - 5714
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Nem
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Alkalmas függesztésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250357140
Sonepar cikkszám
SN086882
Gyártói cikkszám
5714
Gyártói típuskód
5714
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Nem
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Névleges feszültség:
230-230 V
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Szélesség:
260 mm
Magasság / mélység:
160 mm
Lámpateljesítmény:
8-8 W
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
785-0 lm
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Falra szerelhető:
Igen