Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Fali LED-es lpt 6W 3000K 420lm IP20 Morpheus SN111526 - 5686

MásolásMásolás
Rábalux - Fali LED-es lpt 6W 3000K 420lm IP20 Morpheus SN111526

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250356860

Sonepar cikkszám

SN111526

Gyártói cikkszám

5686

Gyártói típuskód

5686

Fali LED-es lpt 6W 3000K 420lm IP20 Morpheus